東京堂
ナチュリーフパーツ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ミックス
分類
パーツ
長さL×幅W(cm)
4~6×2.5~3.7、大:6×3.7、小:4×2.5
セット内容
2サイズ×3色×各4コ(24コアソート)
材質
木製
内容量
1袋(24個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486945
ZE001082
¥
940
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください