OHNO(大野ゴム工業)
パワーシフトブーツ
メーカー
日野
主な適合車種
日野:レンジャー[代表純正番号:S3353-11240]
主な適合純正品番
S3353-11230・32197-Z9004・S335311230
材質(ブーツ)
ゴム
高さ(mm)
106.0
小径(Φmm)
20.0
大径(Φmm)
54.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大径(Φmm)
小径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76488354
HN-2302
54.0
20.0
106.0
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください