Y'sGOD
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途
鉄・ステンレス兼用
適合材
鉄・ステンレス
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76489806
MAT-KMO-100
100
22P
2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
76489815
MAT-KMO-125
125
28P
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
76489824
MAT-KMO-147
147
36P
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
76489833
MAT-KMO-150
150
30P
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
76489849
MAT-KMO-165
165
40P
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
76489858
MAT-KMO-180
180
40P
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください