曜日別特売

パーソナルシュレッダ

パーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4内容量1台
注意
※取扱説明書を必ずお読みください 子供を本機に近づけないでください 最大細断枚数以下でご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
定格時間(分)
運転音(dB)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76490533NSE-C101LGホワイト3.8約2(休止時間:約30分)約70/無負荷時約12(A4コピー用紙 約85枚/5枚細断時)
8,780
6,898
7,588(税込)
当日出荷
76490549NSE-SC01GYホワイト/グレー3.6約5(休止時間:約45分)約60/無負荷時約12(A4コピー用紙 約85枚/5枚細断時)
11,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
76490558NSE-SM01GYホワイト/グレー3.7約5(休止時間:約45分)約60/無負荷時約12(A4コピー用紙 約115枚/3枚細断時)
13,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76490533
2025-08-24
用途: 個人情報を廃棄する時
建設業・工事業

15年ぶりくらいに買い替えました。音がとても静かで会話の邪魔になりません。こんなに性能が良いなら早く買い換えれば良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする