曜日別特売

アクアリウムスポンジフィルター

アクアリウムスポンジフィルター - やまと錦魚園アクアリウムスポンジフィルター - やまと錦魚園
(1件のレビュー)

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。

用途観賞魚水槽のろ過に幅(cm)4高さ(cm)8寸法(cm)5~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76490646-
420389
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76490646
2022-10-31
用途: 小さいメダカ容器
建設業・工事業

ちょうど良いサイズでした。
小さいサイズのフィルターを探してて
とても良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする