モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴)

モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴) - ACE(エース)
(1件のレビュー)

SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。

用途木製の板材の固定や補強に。材質ステンレスSUS304仕上バレル仕上げ板厚(mm)1.8穴数6内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76495966-404030ビス:4
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
76495975-606040ビス:4.5
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
76495984-757550ビス:5
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
76495993-909060ビス:4.5
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76495966
2022-08-16
用途: パラソル建てに使用
マーキュリートランスポート

リブ加工がされていて思っていた以上に丈夫でしたがただ直角度が今一で両側から挟み込んで使用したのでもう少し直角度とビス穴付近が凸凹しているのでそれが無ければ最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする