空研工業
ユニバーサルグリル VHS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/VHS
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
内容量
1台
注意
※最大吹出風速V=8.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502327
VHS 150×150
150×150
¥
14,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502336
VHS 200×200
200×200
¥
14,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502345
VHS 250×250
250×250
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502354
VHS 300×300
300×300
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください