曜日別特売

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法p(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766286689MM x 1M-9mm 6×24 O/O 両コース入11.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン71,980
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
766286779MM x 1.5M-9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766286869MM x 2M-9mm 6×24 O/O 両コース入21.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766286959MM x 2.5M-9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766287049MM x 3M-9mm 6×24 O/O 両コース入31.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766287139MM x 4M-9mm 6×24 O/O 両コース入41.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766287299MM x 5M-9mm 6×24 O/O 両コース入51.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン74,980
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
766287389MM x 6M-9mm 6×24 O/O 両コース入61.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
766287479MM x 8M-9mm 6×24 O/O 両コース入81.891.69HMM0807110601613HJJ06110211235282820.516
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662875612MM x 1M-12mm 6×24 O/O 両コース入13.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662876512MM x 1.5M-12mm 6×24 O/O 両コース入1.53.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662877412MM x 2M-12mm 6×24 O/O 両コース入23.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662878312MM x 2.5M-12mm 6×24 O/O 両コース入2.53.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662879912MM x 3M-12mm 6×24 O/O 両コース入33.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン84,980
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662880812MM x 4M-12mm 6×24 O/O 両コース入43.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7662881712MM x 5M-12mm 6×24 O/O 両コース入53.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662882612MM x 6M-12mm 6×24 O/O 両コース入63.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662883512MM x 8M-12mm 6×24 O/O 両コース入83.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662884416MM x 1M-16mm 6×24 O/O 両コース入15.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662885316MM x 1.5M-16mm 6×24 O/O 両コース入1.55.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662886916MM x 2M-16mm 6×24 O/O 両コース入25.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662887816MM x 2.5M-16mm 6×24 O/O 両コース入2.55.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662888716MM x 3M-16mm 6×24 O/O 両コース入35.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662889616MM x 4M-16mm 6×24 O/O 両コース入45.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662890516MM x 5M-16mm 6×24 O/O 両コース入55.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662891416MM x 6M-16mm 6×24 O/O 両コース入65.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662892316MM x 8M-16mm 6×24 O/O 両コース入85.995.35HMM16131801002721.5HJJ08136271243.534342620
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662893918MM x 1M-18mm 6×24 O/O 両コース入17.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662894818MM x 1.5M-18mm 6×24 O/O 両コース入1.57.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662895718MM x 2M-18mm 6×24 O/O 両コース入27.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662896618MM x 2.5M-18mm 6×24 O/O 両コース入2.57.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662897518MM x 3M-18mm 6×24 O/O 両コース入37.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662898418MM x 4M-18mm 6×24 O/O 両コース入47.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662899318MM x 5M-18mm 6×24 O/O 両コース入57.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン209,800
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662900918MM x 6M-18mm 6×24 O/O 両コース入67.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン229,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
7662901818MM x 8M-18mm 6×24 O/O 両コース入87.586.77HMM16131801002721.5HJJ10168.534.5155645453024.5
オープン239,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6875914812MM x 4M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12mm 6×24 O/O 両コース入43.23HMM1008135751915.5HJJ06110211235282820.516
オープン79,980
64,980
アウトレット
71,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする