曜日別特売

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 - KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 - KITO(キトー)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法d(mm)
寸法t(mm)
フック
フック寸法p(mm)
フック寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法m'(mm)
寸法s(mm)
フック寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766311889MM x 1M9mm 6×24 O/O 両コース入11.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
766311979MM x 1.5M9mm 6×24 O/O 両コース入1.51.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312069MM x 2M9mm 6×24 O/O 両コース入21.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312159MM x 2.5M9mm 6×24 O/O 両コース入2.51.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312249MM x 3M9mm 6×24 O/O 両コース入31.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312339MM x 4M9mm 6×24 O/O 両コース入41.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312499MM x 5M9mm 6×24 O/O 両コース入51.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312589MM x 6M9mm 6×24 O/O 両コース入61.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
766312679MM x 8M9mm 6×24 O/O 両コース入81.281.15HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663127612MM x 1M12mm 6×24 O/O 両コース入122HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663128512MM x 1.5M12mm 6×24 O/O 両コース入1.522HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663129412MM x 2M12mm 6×24 O/O 両コース入222HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663130312MM x 2.5M12mm 6×24 O/O 両コース入2.522HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663131912MM x 3M12mm 6×24 O/O 両コース入322HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663132812MM x 4M12mm 6×24 O/O 両コース入422HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663133712MM x 5M12mm 6×24 O/O 両コース入522HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663134612MM x 6M12mm 6×24 O/O 両コース入622HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663135512MM x 8M12mm 6×24 O/O 両コース入822HMG08071714HJJ06110211235282820.516-
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663136416MM x 1M16mm 6×24 O/O 両コース入14.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663137316MM x 1.5M16mm 6×24 O/O 両コース入1.54.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663138916MM x 2M16mm 6×24 O/O 両コース入24.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663139816MM x 2.5M16mm 6×24 O/O 両コース入2.54.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663140716MM x 3M16mm 6×24 O/O 両コース入34.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663141616MM x 4M16mm 6×24 O/O 両コース入44.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663142516MM x 5M16mm 6×24 O/O 両コース入54.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663143416MM x 6M16mm 6×24 O/O 両コース入64.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663144316MM x 8M16mm 6×24 O/O 両コース入84.063.63HMG13102320HJJ0813524.51243.53434-20.525.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663145918MM x 1M18mm 6×24 O/O 両コース入154.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663146818MM x 1.5M18mm 6×24 O/O 両コース入1.554.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663147718MM x 2M18mm 6×24 O/O 両コース入254.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663148618MM x 2.5M18mm 6×24 O/O 両コース入2.554.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663149518MM x 3M18mm 6×24 O/O 両コース入354.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663150418MM x 4M18mm 6×24 O/O 両コース入454.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663151318MM x 5M18mm 6×24 O/O 両コース入554.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663152918MM x 6M18mm 6×24 O/O 両コース入654.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
7663153818MM x 8M18mm 6×24 O/O 両コース入854.6HMG13102320HJJ10168.534.5155645453024.5-
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする