16MM x 1M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76631364

16MM x 1M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76631364
16MM x 1M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76631364
16MM x 1M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76631364

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
揚程(m)1
タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76631364品番16MM x 1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
1
30°吊り(t)
4.06
60°吊り(t)
3.63
マスターリンク
HMG1310
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
20
フック
HJJ08
フック寸法p(mm)
135
フック寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
12
寸法n(mm)
43.5
寸法m(mm)
34
寸法m'(mm)
34
フック寸法t(mm)
20.5
寸法S(mm)
25.5
仕様
HMG1310・HJJ08付
寸法a(mm)
112
寸法p(mm)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする