KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
チェーン本数
2点吊
寸法a(mm)
112
寸法p(mm)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
チェーン線径(Φmm)
種別
60°吊り(t)
仕様
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76631906
9MM x 1M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
1
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631915
9MM x 1.5M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631924
9MM x 2M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631933
9MM x 2.5M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
2.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631949
9MM x 3M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631958
9MM x 4M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631967
9MM x 5M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631976
9MM x 6M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
6
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631985
9MM x 8M
17
9
スイベルフック:HJK06
1.15
HMG0807・HJK06付
8
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76631994
12MM x 1M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
1
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632003
12MM x 1.5M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
1.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632019
12MM x 2M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632028
12MM x 2.5M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
2.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632037
12MM x 3M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
3
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632046
12MM x 4M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
4
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632055
12MM x 5M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632064
12MM x 6M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632073
12MM x 8M
17
12
スイベルフック:HJK06
2
HMG0807・HJK06付
8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632089
16MM x 1M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632098
16MM x 1.5M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
1.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632107
16MM x 2M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
2
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632116
16MM x 2.5M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
2.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632125
16MM x 3M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632134
16MM x 4M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76632143
16MM x 5M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632159
16MM x 6M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632168
16MM x 8M
23
16
スイベルフック:HJK08
3.63
HMG1310・HJK08付
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632177
18MM x 1M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632186
18MM x 1.5M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
1.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632195
18MM x 2M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
2
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632204
18MM x 2.5M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
2.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632213
18MM x 3M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632229
18MM x 4M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632238
18MM x 5M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632247
18MM x 6M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76632256
18MM x 8M
23
18
スイベルフック:HJK10
4.6
HMG1310・HJK10付
8
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください