12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76632064

12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76632064
12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76632064
12MM x 6M キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー) 76632064

キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チェーン線径(Φmm)12
揚程(m)6
種別スイベルフック:HJK06
内容量1組注文コード76632064品番12MM x 6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
6
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
マスターリンク
HMG0807
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
14
種別
スイベルフック:HJK06
フック寸法p(mm)
160
フック寸法a(mm)
35
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
32
寸法n(mm)
35
寸法m(mm)
28
寸法m'(mm)
28
寸法s(mm)
20.5
フック寸法t(mm)
16
仕様
HMG0807・HJK06付
寸法a(mm)
112
寸法p(mm)
225
チェーン線径(Φmm)
12
チェーン本数
2点吊
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする