マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
揚程(m)
30°吊り(t)
60°吊り(t)
マスターリンク
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
種別
フック寸法L(mm)
フック寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76634609
9MM x 1M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634618
9MM x 1.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76634627
9MM x 2M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634636
9MM x 2.5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634645
9MM x 3M
9mm 6×24 O/O 両コース入
3
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634654
9MM x 4M
9mm 6×24 O/O 両コース入
4
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634663
9MM x 5M
9mm 6×24 O/O 両コース入
5
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634679
9MM x 6M
9mm 6×24 O/O 両コース入
6
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634688
9MM x 8M
9mm 6×24 O/O 両コース入
8
1.89
1.69
MF-86
120
60
13
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634697
12MM x 1M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634706
12MM x 1.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634715
12MM x 2M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634724
12MM x 2.5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634733
12MM x 3M
12mm 6×24 O/O 両コース入
3
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634749
12MM x 4M
12mm 6×24 O/O 両コース入
4
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634758
12MM x 5M
12mm 6×24 O/O 両コース入
5
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634767
12MM x 6M
12mm 6×24 O/O 両コース入
6
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634776
12MM x 8M
12mm 6×24 O/O 両コース入
8
3.2
3
MFA-108
140
80
17
スイベルフック:BKL-6
149
29
22
33
11
15
21
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634785
16MM x 1M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634794
16MM x 1.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76634803
16MM x 2M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634819
16MM x 2.5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634828
16MM x 3M
16mm 6×24 O/O 両コース入
3
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634837
16MM x 4M
16mm 6×24 O/O 両コース入
4
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634846
16MM x 5M
16mm 6×24 O/O 両コース入
5
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634855
16MM x 6M
16mm 6×24 O/O 両コース入
6
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634864
16MM x 8M
16mm 6×24 O/O 両コース入
8
5.99
5.35
MFA-1310
160
95
22
スイベルフック:BKL-7/8
183
37
27
38
12
17
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634873
18MM x 1M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634889
18MM x 1.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
1.5
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634898
18MM x 2M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76634907
18MM x 2.5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
2.5
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634916
18MM x 3M
18mm 6×24 O/O 両コース入
3
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634925
18MM x 4M
18mm 6×24 O/O 両コース入
4
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634934
18MM x 5M
18mm 6×24 O/O 両コース入
5
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634943
18MM x 6M
18mm 6×24 O/O 両コース入
6
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76634959
18MM x 8M
18mm 6×24 O/O 両コース入
8
7.58
6.77
MFA-1613
190
110
28
スイベルフック:BKL-10
218
45
37
44
15
21
30
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください