曜日別特売
16MM x 5M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック マーテック 76634846

16MM x 5M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック マーテック 76634846
16MM x 5M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック マーテック 76634846
16MM x 5M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック マーテック 76634846

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チェーン線径(Φmm)16
揚程(m)5
種別スイベルフック:BKL-7/8
内容量1組注文コード76634846品番16MM x 5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
5
30°吊り(t)
5.99
60°吊り(t)
5.35
マスターリンク
MFA-1310
寸法L(mm)
160
寸法B(mm)
95
寸法D(mm)
22
種別
スイベルフック:BKL-7/8
フック寸法L(mm)
183
フック寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
27
寸法E(mm)
38
寸法A(mm)
12
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
25
仕様
MFA-1310・BKL-7/8付
チェーン線径(Φmm)
16
チェーン本数
4点吊
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする