グリーンクロス
【オーダー】工事標示板(国交省仕様)プリズム反射型イラスト入り 1100x1400
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ
3MスコッチライトPX8470白使用
工事内容をわかりやすく表示いたします
イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります
用途
工事内容の表示
寸法(幅W×高さH)(mm)
枠:1100×1550/板面:1100×1400
材質
枠:スチール/板面:スチール/印刷面:プリズム高輝度反射シート
タイプ
プリズム高輝度反射
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76627593
道路工事1
新しい道路
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627609
道路工事2
冠水対策工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627618
道路工事3
橋梁舗装補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627627
道路工事4
車線化工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627636
道路工事5
舗装補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627645
道路工事6
道路改良工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627654
道路工事7
道路の拡幅を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627663
道路工事8
新しい交差点を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627679
道路工事9
新しい道路
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627688
道路工事10
新しい道路
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627697
護岸港湾工事1
護岸工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627706
護岸港湾工事2
護岸工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627715
護岸港湾工事3
護岸工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627724
護岸港湾工事4
護岸を整備する工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627733
護岸港湾工事5
港湾工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627749
橋梁工事1
橋りょう補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627758
橋梁工事2
新しい橋を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627767
橋梁工事3
橋を強くする工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627776
橋梁工事4
橋の補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627785
橋梁工事5
下部工工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627794
水路工事1
排水管布設替工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627803
水路工事2
下水道管工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627819
水路工事3
放水管を強くする
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627828
水路工事4
側溝補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627837
水路工事5
雨水管築造工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627846
水路工事6
新しく排水管を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627855
水道管工事1
水道管布設替え工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627864
水道管工事2
水道管布設替え工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627873
水道管工事3
新しい水道管を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627889
水道管工事4
新しい水道管を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627898
公園整備1
新しい公園を
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627907
公園整備2
公園の整備工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627916
公園整備3
公園の整備工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627925
トンネル工事1
都市高速のしゃ音壁
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627934
トンネル工事2
非常警報設備取替工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76627943
トンネル工事3
トンネルの補修工事
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。