クラウン[事務用品]
タックケースCR-TACB3用中紙
用途
スチール棚や書庫の管理、ロッカーなどの名札に使えるタックケースの中紙です。
材質
硬質塩ビ
色
クリア
包装
出荷/包装:1/10
中紙サイズ(mm)
15×57
外寸法(mm)
20×60
入数
10(枚)
材質(裏板)
裏面:接着テープ付
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76639807
TACB3ナカガミ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください