曜日別特売

殺菌灯

殺菌灯 - Panasonic(パナソニック)殺菌灯 - Panasonic(パナソニック)殺菌灯 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
点灯形スタータ形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
種別
定格ランプ電力(W)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
口金
定格ランプ電力(W)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
質量(g)
ランプ電流(A)
紫外線出力(W)
定格寿命(時間)
適合点灯管
定格ランプ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665445GL8F31本8形G5815.5×287270.172.56000FG-7EL、FG-7PL-
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
76665454GL30F31本30形G133025.5×8931460.35513.48000FG-4PL-
7,430
5,798
6,378(税込)
当日出荷
76665463GL4F31本4形G5415.5×134.5150.1620.86000FG-7EL、FG-7PL-
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
76665479GL6F31本6形G5615.5×210.5200.1471.76000FG-7EL、FG-7PL-
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
76665488GL20F31本20形G132032.5×5801310.367.58000FG-1EL、FG-1PL-
5,620
4,398
4,838(税込)
当日出荷
76665497GL10F31本10形G131025.5×330580.232.76000FG-7EL、FG-7PL-
4,010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
76665506GL15F31本15形G131525.5×436750.34.98000FG-1EL、FG-1P-
5,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76665594GL40F31箱(10本)40形G134032.5×1198272-19.88000FG-4PL0.415
88,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 厨房内の器具 交換用に
医療・福祉・介護関連業

社内厨房の器具(殺菌灯)の球 交換球の在庫として購入。 殺菌灯もだんだん確保しにくくなっているようですが、とりあえず購入出来てよかった。

対象商品 : 76665479
2024-04-25
用途: 殺菌用
サービス業

他社でなかなか扱っていない商品なのでとても助かります。

対象商品 : 76665497
2023-08-21
用途: 食品器具の殺菌

大変良い梱包できたので安全に使わせてもらいました。

対象商品 : 76665497
2022-10-18
用途: あかりが欲しい部屋で使用してます。
株式会社大石

なかなか他のサイトになかったのですが、モノタロウさんとこにあって助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする