パルック蛍光灯

パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電球の種類蛍光灯種別110形口金R17d定格ランプ電力(W)100寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367質量(g)582定格寿命(時間)12000内容量1箱(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格ランプ電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665515FLR110HEXNA100F3ナチュラル(3波長形昼白色)-9220
94,500
53,980
59,378(税込)
当日出荷
76665524FLR110HEXDA100F3クール色(3波長形昼光色)-8670
94,500
58,980
64,878(税込)
当日出荷
76665567FLR110HEXWWA100F3温白色(3波長形温白色)0.829220
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 蛍光管の交換

このご時世、LED設備に移行するのには費用が掛かり過ぎて(補助金を考えても)まだ対応して頂けるだけでもありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする