立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋

立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 - superior glove(スーペリア)

手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。
手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。
ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1

用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666109STAGBLPVBSSポリエチレン、ガラス繊維、スチール、牛革(掌側)ANSI耐切創レベルA8(360°)耐切創・耐突刺、耐久性1
5,750
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
76666118STAGBLPVBMMポリエチレン、ガラス繊維、スチール、牛革(掌側)ANSI耐切創レベルA8(360°)耐切創・耐突刺、耐久性1
5,750
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
76666127STAGBLPVBLLポリエチレン、ガラス繊維、スチール、牛革(掌側)ANSI耐切創レベルA8(360°)耐切創・耐突刺、耐久性1
5,750
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
76666136STAGBLPVBXLXLポリエチレン、ガラス繊維、スチール、牛革(掌側)ANSI耐切創レベルA8(360°)耐切創・耐突刺、耐久性1
5,750
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする