曜日別特売

オーディオカセットヘッドクリーナー

オーディオカセットヘッドクリーナー - HIDISCオーディオカセットヘッドクリーナー - HIDISC

磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。

用途湿式のカセットデッキクリーナー寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。成分クリーニング液:純水+界面活性剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667545HDATCL10ML2
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする