三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHH41500
ライトユニット
EL-LU45034N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.3 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
32.5 (200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4950
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76666687
MY-H450340/N AHTN
¥33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください