長さ(mm)1250幅(mm)120高さ(mm)110消費電力(W)21.0 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3000明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否ライトユニットEL-LU43034N AHTN内容量1組