曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅集光タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅集光タイプ - 三菱電機

本体+ライトユニットのセット品

消費電力(W)21.0 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHV42301色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3080明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットEL-LU43034N AHTN内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667019MY-V430341S/N AHTN
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76667019MY-V430341S/N AHTN18811951MY-V430441S/NAHTNMY-V430341S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18811951LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする