三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)
21.0 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHV41501
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.6 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3080
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
EL-LU43034N AHTN
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667028
MY-V430342/N AHTN
¥27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください