麻場
フロアブル剤専用噴霧機2.5L
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)
2.5
質量(g)
1200
高さ(mm)
408
直径(Φmm)
タンク:150
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】1.5
最高圧力(MPa)
0.4
到達距離(m)
10
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76675516
450063390
¥6,700
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500