瞬間はがれ接着剤

瞬間はがれ接着剤 - 建築の友瞬間はがれ接着剤 - 建築の友瞬間はがれ接着剤 - 建築の友瞬間はがれ接着剤 - 建築の友
(1件のレビュー)

2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。
テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。

用途
壁紙のはがれ補修に使用します。
固くソッた壁紙も強力に接着します。
成分シアノアクリレート(80%以上)種類化学反応型接着剤施工面積約0.25m2(50cm×50cm)付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(5g)
注意
※使用中、使用後は十分に換気をしてください。
※布、革、スポンジ類などしみ込みしやすいものにつくと発熱するのでやけどに注意してください。軍手等は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670345SYH01
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76670345
2024-07-15
用途: 経年劣化にてクロスの反りが強くコーキングでとまらない場所
宇都宮建設建設業・工事業

コーキングでおさえようとしましたが反りが強く着かなかった場所に瞬時に接着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする