ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
色
Aホワイト
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
4
内容量
1セット
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76672253
B-232/233
407
2.6
400
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76672269
B-232/233
457
2.6
450
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください