制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm

制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm - アイリスオーヤマ

【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。

注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677537SRK-1612KR1台1610ベージュ12001200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)3810フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンキャスター
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76677546SRK-1612KR1台1610グリーン12001200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)3810フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンキャスター
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677555SRK-1612KR1台1610ライトブルー12001200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)3810フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンキャスター
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75645608SRK-1612KR×21セット-------
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75645617SRK-1612KR×21セット-------
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75645660SRK-1612KR×21セット-------
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする