大成ファインケミカル
オプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途
倉庫、工場現場等での防虫対策
種別
40形 クリアグリーン
定格ランプ電力(W)
36
光色
クリアグリーン
ランプ
ラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
ランプ電流(A)
0.44
全光束(Lm)
1360
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】70%
内容量
1箱(25本)
注意
個人宅への配送はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677607
-
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る