曜日別特売

草刈りコードホルダー ガッツ

草刈りコードホルダー ガッツ - 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ - 斎藤撚糸

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。

用途刈払機用寸法(mm)138×25質量(g)225付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属適合国内流通コード全て仕様出口:4個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7667763490172
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする