TSK
シクネスゲージ
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リーフ厚(mm)
リーフ枚数
リーフ長さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76679899
110AH
0.3~0.2
10
75
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
76679908
110BH
0.3~0.2
10
75
先テーパ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
76679917
112AH
0.3~0.2
12
75
ストレート
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
76679926
112BH
0.3~0.2
12
75
先テーパ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
76679935
113AH
0.03~3
13
75
ストレート
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
76679944
113BH
0.03~3
13
75
先テーパ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
76679953
119AH
0.03~1
19
75
ストレート
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
76679969
119BH
0.03~1
19
75
先テーパ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
76679978
125AH
0.03~1
25
75
ストレート
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
76679987
125BH
0.03~1
25
75
先テーパ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
76679996
172MD
0.04~0.3
9
230
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
76680005
210AH
0.3~0.2
10
100
ストレート
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
76680014
210BH
0.3~0.2
10
100
先テーパ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
76680023
212AH
0.3~0.2
12
100
ストレート
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
76680039
212BH
0.3~0.2
12
100
先テーパ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
76680048
213AH
0.03~3
13
100
ストレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
76680057
213BH
0.03~3
13
100
先テーパ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
76680066
219AH
0.03~1
19
100
ストレート
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
76680075
219BH
0.03~1
19
100
先テーパ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
76680084
225AH
0.03~1
25
100
ストレート
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
76680093
225BH
0.03~1
25
100
先テーパ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
76680109
310AH
0.3~0.2
10
150
ストレート
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
76680118
310BH
0.3~0.2
10
150
先テーパ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
76680127
312AH
0.3~0.2
12
150
ストレート
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
76680136
312BH
0.3~0.2
12
150
先テーパ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
76680145
313AH
0.03~3
13
150
ストレート
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
76680154
313BH
0.03~3
13
150
先テーパ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
76680163
319AH
0.03~1
19
150
ストレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
76680179
319BH
0.03~1
19
150
先テーパ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
76680188
325AH
0.03~1
25
150
ストレート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
76680197
325BH
0.03~1
25
150
先テーパ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
76680206
410AH
0.3~0.2
10
200
ストレート
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
76680215
410BH
0.3~0.2
10
200
先テーパ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
76680224
467M
0.04~5
13
115
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
76680233
510AH
0.3~0.2
10
300
ストレート
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
76680249
510BH
0.3~0.2
10
300
先テーパ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください