モーターギャップゲージ

モーターギャップゲージ - TSK

モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。
主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。

リーフ枚数9幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30内容量1個
全12種類を絞り込む
長さL(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766815881000M1000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
76681597100M100
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
76681606150M150
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
76681615230M230
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
76681624300M300
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
76681633400M400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
76681649500M500
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
7668165850M50
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
76681667600M600
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
76681676700M700
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
7668168570M70
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
76681694800M800
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする