アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3内容量1本
関連資料:(1.33MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
ねじの種類
等級
食付き(P)
外径の基準寸法(mm)
全長L(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76682279AL-PO-STI 1B M3X0.5PW3.0G1LEB3HSSM(メートルねじ)I b-3.650521729---
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590137AL-PO-STI-1B-M5X0.8-------------
2,550
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
76682288AL-PO-STI 1B M4X0.7PW4.0I1LEB4HSSM(メートルねじ)I b-4.909602233---
2,660
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590146AL-PO-STI-1B-M8X1.25-8HSS-I b-9.62475-38-5.5-
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
76682297AL-PO-STI 1B M5X0.8PW5.0K1LEB5HSSM(メートルねじ)I b-6.039622633---
2,550
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28590155AL-PO-STI-1B-M10X1.5-10HSS-I b-11.94882-42-6.5-
4,990
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
76682306AL-PO-STI 1B M6X1PW6.0M1LEB6HSSM(メートルねじ)I b57.29970-366.258
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
76682315AL-PO-STI 1B M8X1.25PW8.0N1LEB8HSSM(メートルねじ)I b59.62475-3875.58
3,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
76682324AL-PO-STI 1B M10X1.5PW010O1LEB10HSSM(メートルねじ)I b511.94882-428.56.59
4,990
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
76682333AL-PO-STI 1B M12X1.75PW012P1LEB12HSSM(メートルねじ)I b-14.27395-48---
6,860
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28590164AL-PO-STI-1B-M12X1.75-12HSS-I b-14.27395-48-10-
6,860
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする