曜日別特売

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
関連資料:(2.06MB)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76682726AUSP RC 1/16-28Rc 1/16-281483HSSコーティング
6,470
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
76682796AUSP RC L150 1/8-28Rc 1/8-281583HSSコーティング
15,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28545976AUSP-RC-1-11Rc 1-1133-4HSSコーティング
71,100
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590444AUSP-RC-150-1/8-28---3--
15,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
28590478AUSP-RC-200-1/8-28---3--
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
76682735AUSP RC 1/8-28Rc 1/8-281583HSSコーティング
6,470
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76682823AUSP RC L200 1/8-28Rc 1/8-2815-3HSSコーティング
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28545985AUSP-RC-1/16-28Rc 1/16-2814-3HSSコーティング
6,470
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590487AUSP-RC-200-1/4-19Rc 1/4-1919-3HSSコーティング
24,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76682744AUSP RC 1/4-19Rc 1/4-1919-3HSSコーティング
9,640
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
76682805AUSP RC L150 1/4-19Rc 1/4-1919113HSSコーティング
17,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
28545994AUSP-RC-1/2-14Rc 1/2-1426-4HSSコーティング
24,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590496AUSP-RC-200-3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
37,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
76682753AUSP RC 3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
15,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
76682839AUSP RC L200 1/4-19Rc 1/4-1919-3HSSコーティング
24,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
28546010AUSP-RC-1/4-19Rc 1/4-1919-3HSSコーティング
9,640
5,498
6,048(税込)
当日出荷
28590505AUSP-RC-200-1/2-14Rc 1/2-1426-4HSSコーティング
44,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
76682769AUSP RC 1/2-14Rc 1/2-1426-4HSSコーティング
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
76682814AUSP RC L150 3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
25,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
28546019AUSP-RC-1/8-28---3--
6,470
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590514AUSP-RC-200-3/4-14Rc 3/4-1428-4HSSコーティング
57,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
76682778AUSP RC 3/4-14Rc 3/4-1428-4HSSコーティング
39,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
76682848AUSP RC L200 3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
37,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
28546028AUSP-RC-3/4-14Rc 3/4-1428-4HSSコーティング
39,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28590530AUSP-RC-200-1-11Rc 1-1133-4HSSコーティング
80,600
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
76682787AUSP RC 1'-11Rc 1-1133-4HSSコーティング
71,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
76682857AUSP RC L200 1/2-14Rc 1/2-1426-4HSSコーティング
44,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
28546037AUSP-RC-3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
76682866AUSP RC L200 3/4-14Rc 3/4-1428-4HSSコーティング
57,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
76682875AUSP RC L200 1'-11Rc 1-1133-4HSSコーティング
80,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
28590460AUSP-RC-150-1/4-19Rc 1/4-1919-3HSSコーティング
17,400
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
28590469AUSP-RC-150-3/8-19Rc 3/8-1921-3HSSコーティング
25,600
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする