YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アークスハンドタップ AXE-HT
用途
鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
P3
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
1.5P
内容量
1本
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
全長L(mm)
食付き(P)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76682945
AXE-HT P3 M6X1 1.5P
TAXEMR6.0M1
6
62
-
-
26
33
-
-
-
3
¥
5,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76682954
AXE-HT P3 M8X1.25 1.5P
TAXEMR8.0N1
8
70
1.5
19
-
36
6.2
5
8
4
¥
6,890
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
76682963
AXE-HT P3 M10X1 1.5P
TAXEMR010M1
10
75
1.5
23
-
38
7
5.5
8
4
¥
9,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
76682979
AXE-HT P3 M10X1.25 1.5P
TAXEMR010N1
10
75
1.5
23
-
38
7
5.5
8
4
¥
8,180
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
76682988
AXE-HT P3 M10X1.5 1.5P
TAXEMR010O1
10
75
1.5
23
-
38
7
5.5
8
4
¥
8,180
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
76682997
AXE-HT P3 M12X1.25 1.5P
TAXEMR012N1
12
82
1.5
26
-
42
8.5
6.5
9
4
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
76683006
AXE-HT P3 M12X1.5 1.5P
TAXEMR012O1
12
82
1.5
26
-
42
8.5
6.5
9
4
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
76683015
AXE-HT P3 M12X1.75 1.5P
TAXEMR012P1
12
82
1.5
26
-
42
8.5
6.5
9
4
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった