YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ ドリル付
全長(mm)
-
ねじの種類
M(メートルねじ)
突き出しセンタ有無
-
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76683137
D-SP P1 M3X0.5
-
-
-
-
-
¥
9,280
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
76683146
D-SP P2 M4X0.7
-
-
-
-
-
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
76683155
D-SP P2 M5X0.8
-
-
-
-
-
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
76683164
D-SP P2 M6X1
-
-
-
-
-
¥
9,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
76683173
D-SP P2 M8X1.25
-
-
-
-
-
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
76683189
D-SP P2 M10X1.5
-
-
-
-
-
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
76683198
D-SP P2 M12X1.75
-
-
-
-
-
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
76683207
D-SP P2 M14X2
-
-
-
-
-
¥
27,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
76683216
D-SP P2 M16X2
-
-
-
-
-
¥
41,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
76683225
ドリルツキSP P3 M18×2.5
M18×2.5
-
-
-
-
¥
45,400
取扱い終了
76683234
ドリルツキSP P3 M20×2.5
M20×2.5
-
-
-
-
¥
61,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください