曜日別特売

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ内容量1本
関連資料:(1.74MB)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
食付き(P)
全長L(mm)
ねじ部長さ(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76684135HT-BC 5/16-26 5PTYBC01RHEB55/1657019366.2583
3,360
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
28589087HT-BC-P3-5/16-26-5P-5/16-70-36-5-3
3,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
76684144HT-BC 5/16-26 1.5PTYBC01RHEBA5/161.57019366.2583
3,360
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
28589096HT-BC-P3-5/16-26-1.5P-5/16-70-36-5-3
3,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684153HT-BC 3/8-26 5PTYBC02RHEB53/8575233875.584
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
28589105HT-BC-P3-3/8-26-5P-3/8-75-38-5.5-4
3,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684169HT-BC 3/8-26 1.5PTYBC02RHEBA3/81.575233875.584
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
28589114HT-BC-P3-3/8-26-1.5P-3/8-75-38-5.5-4
3,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684178HT-BC 7/16-26 5PTYBC03RHEB57/1658226428.56.594
5,670
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
28589130HT-BC-P3-7/16-26-5P-7/16-82-42-6.5-4
5,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684187HT-BC 7/16-26 1.5PTYBC03RHEBA7/161.58226428.56.594
5,670
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
28589139HT-BC-P3-7/16-26-1.5P-7/16-82-42-6.5-4
5,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684196HT-BC 1/2-20 5PTYBC04RHEB51/2-88-45---4
6,810
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
28589148HT-BC-P3-1/2-20-5P-1/2-88-45-8-4
6,810
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
76684205HT-BC 1/2-20 1.5PTYBC04RHEBA1/2-88-45---4
6,810
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
28589157HT-BC-P3-1/2-20-1.5P-1/2-88-45-8-4
6,810
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
76684214HT-BC 9/16-20 5PTYBC05RHEB59/16-95-48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589166HT-BC-P3-9/16-20-5P-9/16-95-48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684223HT-BC 9/16-20 1.5PTYBC05RHEBA9/16-95-48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589175HT-BC-P3-9/16-20-1.5P-9/16-95-48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684239HT-BC 5/8-20 5PTYBC06RHEB55/8-95-48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589184HT-BC-P3-5/8-20-5P-5/8-95-48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
76684248HT-BC 5/8-20 1.5PTYBC06RHEBA5/8-95-48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589200HT-BC-P3-5/8-20-1.5P-5/8-95-48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684257HT-BC 11/16-24 5PTYBC07RHEB5--100-51---4
11,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
28589209HT-BC-P3-11/16-24-5P---100-51-11-4
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684266HT-BC 11/16-24 1.5PTYBC07RHEBA--100-51---4
11,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
28589218HT-BC-P3-11/16-24-1.5P---100-51-11-4
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684275HT-BC 3/4-30 5PTYBC08RHEB53/4-105-50---4
15,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
28589227HT-BC-P3-3/4-30-5P-3/4-105-50-12-4
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
76684284HT-BC 3/4-30 1.5PTYBC08RHEBA3/4-105-50---4
15,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
28589236HT-BC-P3-3/4-30-1.5P-3/4-105-50-12-4
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
76684293HT-BC 31/32-30 5PTYBC09RHEB5--125-58---4
35,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
28589245HT-BC-P3-31/32-30-5P---125-58-15-4
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76684309HT-BC 31/32-30 1.5PTYBC09RHEBA--125-58---4
35,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
28589254HT-BC-P3-31/32-30-1.5P---125-58-15-4
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76684318HT-BC 1'-24 5PTYBC10RHEB51-125-58---4
35,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
28589270HT-BC-P3-1-24-5P-1-125-58-15-4
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76684327HT-BC 1'-24 1.5PTYBC10RHEBA1-125-58---4
35,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
28589279HT-BC-P3-1-24-1.5P-1-125-58-15-4
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76684336HT-BC 1.29-24 5PTYBC11RHEB51.29-145-67---4
50,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
28589288HT-BC-P3-1.29-24-5P-1.29-145-67-19-4
50,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
76684345HT-BC 1.29-24 1.5PTYBC11RHEBA1.29-145-67---4
50,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
28589297HT-BC-P3-1.29-24-1.5P-1.29-145-67-19-4
50,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
76684354HT-BC 1.37-24 5PTYBC12RHEB51.37-155-71---4
58,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
76684363HT-BC 1.37-24 1.5PTYBC12RHEBA1.37-155-71---4
58,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
76684379HT-BC 1'7/16-24 5PTYBC13RHEB5--165-76---4
67,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
28589324HT-BC-P3-1-7/16-24-5P---165-76-23-4
67,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
76684388HT-BC 1'7/16-24 1.5PTYBC13RHEBA--165-76---4
67,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
28589340HT-BC-P3-1-7/16-24-1.5P---165-76-23-4
67,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする