曜日別特売

顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST

顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅の加工材質HSS溝数4形状下穴:通り|止り規格JIS山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ内容量1本
関連資料:(1.12MB)
全6種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
全長L(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク四角部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76684589HT-MST 20.32W36 5PTYRMS10LEB520.328744-
30,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
28590986HT-MST-20.32W36-1.5P-20.32874414
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
28590977HT-MST-20.32W36-5P-20.32874414
30,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684598HT-MST 20.32W36 1.5PTYRMS10LEBA20.328744-
30,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
13297228HT-MST 26W36 5P-26964917
44,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
13297237HT-MST 26W36 1.5P-26964917
44,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする