自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅の加工内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
食付き(P)
外径の基準寸法(mm)
全長L(mm)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76684607HT-TV 5V1 1.5PTY05V1RLEBA5HSS-5.33462-2633---3
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28589525HT-TV-P3-5V1-1.5P------------3
2,540
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684616HT-TV 8V1 1.5PTY08V1SLEBA8HSS1.57.7987019-366.2583
3,360
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28589534HT-TV-P4-8V1-1.5P-8HSS-7.79870--36-5-3
3,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76684625HT-TV 8V2 1.5PTY08V2QLEBA8HSS1.57.9387019-366.2583
3,360
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
28589550HT-TV-P2-8V2-1.5P-8HSS-7.93870--36-5-3
3,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684634HT-TV 9V1 1.5PTY09V1QLEBA9HSS1.59.5257523-3875.584
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
28589559HT-TV-P2-9V1-1.5P-9HSS-9.52575--38-5.5-4
3,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684643HT-TV 10V1 1.5PTY10V1QLEBA10HSS1.59.8007523-3875.584
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
28589568HT-TV-P2-10V1-1.5P-10HSS-9.80075--38-5.5-4
3,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684659HT-TV 10V2 1.5PTY10V2RLEBA10HSS1.510.4148226-428.56.594
5,670
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
28589577HT-TV-P3-10V2-1.5P-10HSS-10.41482--42-6.5-4
5,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684668HT-TV 11V1 1.5PTY11V1RLEBA11HSS1.511.1138226-428.56.594
5,670
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
28589586HT-TV-P3-11V1-1.5P-11HSS-11.11382--42-6.5-4
5,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684677HT-TV 12V1 1.5PTY12V1RLEBA12HSS-12.31988--45---4
6,810
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
28589595HT-TV-P3-12V1-1.5P-12HSS-12.31988--45-8-4
6,810
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
76684686HT-TV 13V1 1.5PTY13V1RLEBA13HSS-12.70088--45---4
6,810
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
28589604HT-TV-P3-13V1-1.5P-13HSS-12.70088--45-8-4
6,810
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
76684695HT-TV 13V2 1.5PTY13V2QLEBA13HSS-12.70088--45---4
6,810
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
28589620HT-TV-P2-13V2-1.5P-13HSS-12.70088--45-8-4
6,810
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
76684704HT-TV 15V1 1.5PTY15V1QLEBA15HSS-15.13795--48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589629HT-TV-P2-15V1-1.5P-15HSS-15.13795--48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
76684713HT-TV 16V1 1.5PTY16V1RLEBA16HSS-15.87595--48---4
9,840
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
28589638HT-TV-P3-16V1-1.5P-16HSS-15.87595--48-10-4
9,840
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
76684729HT-TV 17V1 1.5PTY17V1QLEBA17HSS-17.137100--51---4
11,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
28589647HT-TV-P2-17V1-1.5P-17HSS-17.137100--51-11-4
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
76684738HT-TV 17V2 1.5PTY17V2RLEBA17HSS-17.463100--51---4
11,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
28589656HT-TV-P3-17V2-1.5P-17HSS-17.463100--51-11-4
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
76684747HT-TV 17V3 1.5PTY17V3RLEBA17HSS-17.463100--51---4
11,800
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
28589665HT-TV-P3-17V3-1.5P-17HSS-17.463100--51-11-4
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
76684756HT-TV 19V1 1.5PTY19V1RLEBA19HSS-19.050105--50---4
15,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
28589674HT-TV-P3-19V1-1.5P-19HSS-19.050105--50-12-4
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
76684765HT-TV 20V1 1.5PTY20V1QLEBA20HSS-20.642115--55---4
24,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
28589690HT-TV-P2-20V1-1.5P-20HSS-20.642115--55-13-4
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする