YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
三脚用ハンドタップ HT TRI
用途
黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
全長L(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76684774
HT-TRI 1/4-20 3P
TYU04N0KEB3
1/4
HSS
62
26
33
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28567947
HT-TRI-1/4-20-3P
-
-
-
-
-
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76684783
HT-TRI 1/4-20 1.5P
TYU04N0KEBA
1/4
HSS
62
26
33
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28567956
HT-TRI-1/4-20-1.5P
-
-
-
-
-
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類