曜日別特売

ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ

ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6内容量1本
関連資料:(0.68MB)
全7種類を絞り込む
呼び
等級
7種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
等級
シャンク四角部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76684923HPSRZ GS2 S0.6X0.15 (B)HPS20.6-B0.6S(ミニチュアねじ)GS2-
8,890
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28579226HPSRZ-GS2-S0.6X0.15-B-0.6-GS22.5
8,890
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684939HPSRZ GS3 S0.7X0.175 (B)HPS30.7-B0.7S(ミニチュアねじ)GS3-
7,740
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579235HPSRZ-GS3-S0.7X0.175-B-0.7-GS32.5
7,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76684948HPSRZ GS3 S0.8X0.2 (B)HPS30.8-B0.8S(ミニチュアねじ)GS3-
7,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
28579244HPSRZ-GS4-S0.9X0.225-B-0.9-GS42.5
7,230
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76684957HPSRZ GS4 S0.9X0.225 (B)HPS40.9-B0.9S(ミニチュアねじ)GS4-
7,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする