曜日別特売

Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL

Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P内容量1本
関連資料:(3.82MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76685684LKSL P3 M3×0.5M3×0.593HSSOX
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76685693LKSL P3 M4×0.7M4×0.7113HSSOX
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76685709LKSL P3 M5×0.8M5×0.8133HSSOX
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76685718LKSL P4 M6×1M6×1153HSSOX
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする