曜日別特売

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76685763LS-F-SL L100 P2 M3X0.5M3×0.59-3HSSコーティング
7,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28553956LS-F-SL-P3-100-M8X1.25M8×1.2519-3HSSコーティング
7,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685779LS-F-SL L100 P2 M4X0.7M4×0.711-3HSSコーティング
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28553965LS-F-SL-P4-150-M12X1.75M12×1.7526-3HSSコーティング
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685788LS-F-SL L100 P2 M5X0.8M5×0.813-3HSSコーティング
6,620
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
28553974LS-F-SL-P3-150-M12X1.5M12×1.526-3HSSコーティング
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685797LS-F-SL L100 P2 M6X1M6×115-3HSSコーティング
5,990
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28553990LS-F-SL-P4-150-M14X2M14×226-3HSSコーティング
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76685806LS-F-SL L100 P3 M8X1.25M8×1.25196.23HSSコーティング
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
28553999LS-F-SL-P4-150-M16X2M16×226-3HSSコーティング
23,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
76685815LS-F-SL L100 P3 M10X1.25M10×1.252373HSSコーティング
9,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
28554008LS-F-SL-P4-150-M18X2.5M18×2.533-4HSSコーティング
29,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76685833LS-F-SL L150 P3 M10X1.25M10×1.252373HSSコーティング
14,100
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
28554017LS-F-SL-P4-150-M20X2.5M20×2.533-4HSSコーティング
36,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
76685824LS-F-SL L100 P3 M10X1.5M10×1.52373HSSコーティング
9,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
28554026LS-F-SL-P4-150-M22X2.5M22×2.533-4HSSコーティング
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685849LS-F-SL L150 P3 M10X1.5M10×1.52373HSSコーティング
14,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
28554035LS-F-SL-P4-150-M22X1.5M22×1.533-4HSSコーティング
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685858LS-F-SL L150 P4 M12X1.25M12×1.25268.53HSSコーティング
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28592404LS-F-SL L100 P2 M6X1M6×115-3HSSコーティング
5,990
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
76685867LS-F-SL L150 P3 M12X1.5M12×1.5268.53HSSコーティング
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76685876LS-F-SL L150 P4 M12X1.75M12×1.75268.53HSSコーティング
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76685885LS-F-SL L150 P3 M14X1.5---3--
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76685894LS-F-SL L150 P4 M14X2---3--
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76685903LS-F-SL L150 P3 M16X1.5M16×1.526-3HSSコーティング
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
76685919LS-F-SL L150 P4 M16X2M16×226-3HSSコーティング
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
76685928LS-F-SL L150 P4 M18X1.5M18×1.533-4HSSコーティング
29,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
76685937LS-F-SL L150 P4 M18X2.5M18×2.533-4HSSコーティング
29,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
76685946LS-F-SL L150 P4 M20X1.5M20×1.533-4HSSコーティング
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
76685955LS-F-SL L150 P4 M20X2.5M20×2.533-4HSSコーティング
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
76685964LS-F-SL L150 P4 M22X1.5M22×1.533-4HSSコーティング
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76685973LS-F-SL L150 P4 M22X2.5M22×2.533-4HSSコーティング
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76685989LS-F-SL L150 P4 M24X1.5M24×1.539-4HSSコーティング
49,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
76685998LS-F-SL L150 P4 M24X3M24×339-4HSSコーティング
49,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
76686007LS-F-SL L200 P4 M27X3M27×339-4HSSコーティング
74,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686016LS-F-SL L200 P5 M30X3.5M30×3.546-4HSSコーティング
86,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
28592395LS-F-SL L100 P2 M4X0.7M4×0.711-3HSSコーティング
7,300
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする