ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76686025LS-F-SP L100 P2 M3X0.5M3×0.59-3HSSコーティング
7,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28553807LS-F-SP-P3-100-M8X1.25M8×1.2512-3HSSコーティング
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76686034LS-F-SP L100 P2 M4X0.7M4×0.711-3HSSコーティング
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28553816LS-F-SP-P3-100-M10X1.5M10×1.513-3HSSコーティング
9,510
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
76686043LS-F-SP L100 P2 M5X0.8M5×0.813-3HSSコーティング
6,620
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
28553825LS-F-SP-P3-150-M10X1.5M10×1.513-3HSSコーティング
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76686059LS-F-SP L100 P2 M6X1M6×115-3HSSコーティング
5,990
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28553834LS-F-SP-P4-150-M12X1.75M12×1.7515-3HSSコーティング
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
76686068LS-F-SP L100 P3 M8X1.25M8×1.25126.23HSSコーティング
7,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28553850LS-F-SP-P4-150-M14X2M14×218-3HSSコーティング
21,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
76686077LS-F-SP L100 P3 M10X1.25M10×1.251373HSSコーティング
9,510
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
28553859LS-F-SP-P3-150-M14X1.5M14×1.514-3HSSコーティング
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686095LS-F-SP L150 P3 M10X1.25M10×1.251373HSSコーティング
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
28553868LS-F-SP-P4-150-M16X2M16×218-3HSSコーティング
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76686086LS-F-SP L100 P3 M10X1.5M10×1.51373HSSコーティング
9,510
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
28553877LS-F-SP-P4-150-M18X2.5M18×2.520-4HSSコーティング
29,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
76686104LS-F-SP L150 P3 M10X1.5M10×1.51373HSSコーティング
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
28553886LS-F-SP-P4-150-M18X1.5M18×1.514-4HSSコーティング
29,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
76686113LS-F-SP L150 P4 M12X1.25M12×1.25158.53HSSコーティング
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28553895LS-F-SP-P4-150-M20X2.5M20×2.520-4HSSコーティング
36,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
28592420LS-F-SP L100 P2 M4X0.7M4×0.711-3HSSコーティング
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
76686129LS-F-SP L150 P3 M12X1.5M12×1.5158.53HSSコーティング
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28592429LS-F-SP L100 P2 M5X0.8M5×0.813-3HSSコーティング
6,620
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
76686138LS-F-SP L150 P4 M12X1.75M12×1.75158.53HSSコーティング
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28592438LS-F-SP L100 P2 M6X1M6×115-3HSSコーティング
5,990
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
76686147LS-F-SP L150 P3 M14X1.5---3--
21,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686156LS-F-SP L150 P4 M14X2---3--
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
76686165LS-F-SP L150 P3 M16X1.5M16×1.514-3HSSコーティング
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
76686174LS-F-SP L150 P4 M16X2M16×218-3HSSコーティング
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
76686183LS-F-SP L150 P4 M18X1.5M18×1.514-4HSSコーティング
29,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76686199LS-F-SP L150 P4 M18X2.5M18×2.520-3HSSコーティング
29,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
76686208LS-F-SP L150 P4 M20X1.5M20×1.514-4HSSコーティング
36,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686217LS-F-SP L150 P4 M20X2.5M20×2.520-4HSSコーティング
36,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
76686226LS-F-SP L150 P4 M22X1.5M22×1.514-4HSSコーティング
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686235LS-F-SP L150 P4 M22X2.5M22×2.520-4HSSコーティング
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76686244LS-F-SP L150 P4 M24X1.5M24×1.518-4HSSコーティング
49,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686253LS-F-SP L150 P4 M24X3M24×325-4HSSコーティング
49,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686269LS-F-SP L200 P4 M27X3M27×325-4HSSコーティング
74,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686278LS-F-SP L200 P5 M30X3.5M30×3.530-4HSSコーティング
86,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする