曜日別特売

ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
全長L(mm)
等級
食付き(P)
ねじ部長さ(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
シャンク長ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76686287LS-N-CT L100 P3 3X0.5 1.5PTY3.0GRAWBAE3M(メートルねじ)100P3-----3-
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560518LS-N-CT-P3-100-M3X0.5-1.5P-3-100P3---3.2-3-
20,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686296LS-N-CT L100 P3 3X0.5 3PTY3.0GRAWB3E3M(メートルねじ)100P3-----3-
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560527LS-N-CT-P3-100-M4X0.7-3P-4-100P3---4-4-
20,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76686305LS-N-CT L100 P3 4X0.7 1.5PTY4.0IRAWBAE4M(メートルねじ)100P3-----4-
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28560536LS-N-CT-P3-100-M4X0.7-1.5P-4-100P3---4-4-
20,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686314LS-N-CT L100 P3 4X0.7 3PTY4.0IRAWB3E4M(メートルねじ)100P3-----4-
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
28560545LS-N-CT-P3-100-M5X0.8-3P-5-100P3---4.5-4-
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686323LS-N-CT L100 P3 5X0.8 1.5PTY5.0KRAWBAE5M(メートルねじ)100P3-----4-
21,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28560554LS-N-CT-P3-100-M5X0.8-1.5P-5-100P3---4.5-4-
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76686339LS-N-CT L100 P3 5X0.8 3PTY5.0KRAWB3E5M(メートルねじ)100P3-----4-
21,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28560570LS-N-CT-P3-100-M6X1-1.5P-6-100P3---4.5-4-
23,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
76686348LS-N-CT L100 P3 6X1 1.5PTY6.0MRAWBAE6M(メートルねじ)100P3-----4-
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
28560579LS-N-CT-P3-100-M8X1.25-3P-8-100P3---5-4-
25,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76686357LS-N-CT L100 P3 6X1 3PTY6.0MRAWB3E6M(メートルねじ)100P3-----4-
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
28560588LS-N-CT-P3-100-M8X1.25-1.5P-8-100P3---5-4-
25,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76686366LS-N-CT L100 P3 8X1.25 1.5PTY8.0NRAWBAE8M(メートルねじ)100P31.5226.2584-
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28560597LS-N-CT-P3-100-M10X1.5-3P-10-100P3---5.5-4-
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
76686375LS-N-CT L100 P3 8X1.25 3PTY8.0NRAWB3E8M(メートルねじ)100P33226.2584-
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28560606LS-N-CT-P3-100-M10X1.25-3P-10-100P3---5.5-4-
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
76686384LS-N-CT L100 P3 10X1.25 1.5PTY010NRAWBAE10M(メートルねじ)100P31.5226.25.584-
35,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560615LS-N-CT-P3-150-M8X1.25-3P-8-150P3---5-4-
32,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
76686393LS-N-CT L100 P3 10X1.25 3PTY010NRAWB3E10M(メートルねじ)100P33226.25.584-
35,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
28560624LS-N-CT-P3-150-M8X1.25-1.5P-8-150P3---5-4-
32,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
76686409LS-N-CT L100 P3 10X1.5 1.5PTY010ORAWBAE10M(メートルねじ)100P31.52475.584-
35,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
28560640LS-N-CT-P3-150-M10X1.5-1.5P-10-150P3---5.5-4-
43,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76686418LS-N-CT L100 P3 10X1.5 3PTY010ORAWB3E10M(メートルねじ)100P332475.584-
35,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
28560649LS-N-CT-P4-150-M12X1.75-3P-12-150P4---6.5-450
54,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76686427LS-N-CT L150 P3 8X1.25 1.5PTY8.0NRAWBAG8M(メートルねじ)150P31.5247584-
32,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
28560658LS-N-CT-P4-150-M12X1.75-1.5P-12-150P4---6.5-450
54,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76686436LS-N-CT L150 P3 8X1.25 3PTY8.0NRAWB3G8M(メートルねじ)150P33247584-
32,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
28560667LS-N-CT-P4-150-M12X1.5-1.5P-12-150P4---6.5-450
54,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76686445LS-N-CT L150 P3 10X1.25 1.5PTY010NRAWBAG10M(メートルねじ)150P31.52275.584-
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
28560676LS-N-CT-P4-150-M12X1.25-1.5P-12-150P4---6.5-450
54,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76686454LS-N-CT L150 P3 10X1.25 3PTY010NRAWB3G10M(メートルねじ)150P332275.584-
43,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560685LS-N-CT-P4-150-M24X3-3P-24-150P4---15-480
91,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
76686463LS-N-CT L150 P3 10X1.5 1.5PTY010ORAWBAG10M(メートルねじ)150P31.52275.584-
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76686479LS-N-CT L150 P3 10X1.5 3PTY010ORAWB3G10M(メートルねじ)150P332275.584-
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76686488LS-N-CT L150 P4 12X1.25 1.5PTY012NSAWBAG12M(メートルねじ)150P41.5308.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686497LS-N-CT L150 P4 12X1.25 3PTY012NSAWB3G12M(メートルねじ)150P43308.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686506LS-N-CT L150 P4 12X1.5 1.5PTY012OSAWBAG12M(メートルねじ)150P41.5248.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686515LS-N-CT L150 P4 12X1.5 3PTY012OSAWB3G12M(メートルねじ)150P43248.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686524LS-N-CT L150 P4 12X1.75 1.5PTY012PSAWBAG12M(メートルねじ)150P41.5228.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686533LS-N-CT L150 P4 12X1.75 3PTY012PSAWB3G12M(メートルねじ)150P43228.56.59450
54,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
76686549LS-N-CT L150 P4 14X1.5 1.5PTY014OSAWBAG14M(メートルねじ)150P4-----460
46,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
76686558LS-N-CT L150 P4 14X1.5 3PTY014OSAWB3G14M(メートルねじ)150P4-----460
46,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
76686567LS-N-CT L150 P4 14X2 1.5PTY014QSAWBAG14M(メートルねじ)150P4-----460
46,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686576LS-N-CT L150 P4 14X2 3PTY014QSAWB3G14M(メートルねじ)150P4-----460
46,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
76686585LS-N-CT L150 P4 16X1.5 1.5PTY016OSAWBAG16M(メートルねじ)150P4-----460
54,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76686594LS-N-CT L150 P4 16X1.5 3PTY016OSAWB3G16M(メートルねじ)150P4-----460
54,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする