曜日別特売

ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
全長L(mm)
等級
食付き(P)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76686786LS-PM-PO L100 P3 M3X0.5P43.0GRDPBE3M(メートルねじ)100P3--1840---
5,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28560037LS-PM-PO-P4-100-M8X1.25-8-100P4---50-5-
5,110
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686795LS-PM-PO L100 P3 M4X0.7P44.0IRDPBE4M(メートルねじ)100P3--2140---
5,270
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
28560046LS-PM-PO-P4-150-M10X1.5-10-150P4---50-5.5-
10,200
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686804LS-PM-PO L100 P3 M5X0.8P45.0KRDPBE5M(メートルねじ)100P3--2540---
4,620
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
28560055LS-PM-PO-P4-150-M12X1.75-12-150P4---50-6.5-
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686813LS-PM-PO L100 P3 M6X1P46.0MRDPBE6M(メートルねじ)100P3--3040---
3,950
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28560064LS-PM-PO-P5-150-M16X2-16-150P5---60-10-
17,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76686829LS-PM-PO L100 P4 M8X1.25PY8.0NSDPBE8M(メートルねじ)100P45.519-506.258
5,110
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28560080LS-PM-PO-P4-150-M16X1.5-16-150P4---60-10-
17,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686838LS-PM-PO L150 P3 M6X1P46.0MRDPBG6M(メートルねじ)150P3--3040---
6,970
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28560089LS-PM-PO-P4-150-M18X1.5-18-150P4---70-11-
23,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686847LS-PM-PO L150 P4 M8X1.25PY8.0NSDPBG8M(メートルねじ)150P45.519-506.258
8,690
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28560098LS-PM-PO-P5-150-M20X2.5-20-150P5---70-12-
30,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686856LS-PM-PO L150 P4 M10X1.25PY010NSDPBG10M(メートルねじ)150P45.523-5075.58
10,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28560107LS-PM-PO-P4-150-M20X1.5-20-150P4---70-12-
30,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686865LS-PM-PO L150 P4 M10X1.5PY010OSDPBG10M(メートルねじ)150P45.523-5075.58
10,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28560116LS-PM-PO-P5-200-M22X2.5-22-200P5---70-13-
41,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686874LS-PM-PO L150 P4 M12X1.25PY012NSDPBG12M(メートルねじ)150P45.526-508.56.59
12,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28560125LS-PM-PO-P5-200-M24X3-24-200P5---80-15-
47,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686883LS-PM-PO L150 P4 M12X1.5PY012OSDPBG12M(メートルねじ)150P45.526-508.56.59
12,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28591205LS-PM-PO-F-P3-100-M4X0.7-4-100P3--2140-4-
5,270
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686899LS-PM-PO L150 P4 M12X1.75PY012PSDPBG12M(メートルねじ)150P45.526-508.56.59
12,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28591214LS-PM-PO-F-P3-100-M5X0.8-5-100P3--2540-4.5-
4,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686908LS-PM-PO L150 P4 M14X1.5PY014OSDPBG14M(メートルねじ)150P4---60---
15,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
28591230LS-PM-PO-F-P3-100-M6X1-6-100P3--3040-4.5-
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
76686917LS-PM-PO L150 P5 M14X2PY014QTDPBG14M(メートルねじ)150P5---60---
15,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
76686926LS-PM-PO L150 P4 M16X1.5PY016OSDPBG16M(メートルねじ)150P4---60---
17,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76686935LS-PM-PO L150 P5 M16X2PY016QTDPBG16M(メートルねじ)150P5---60---
17,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76686944LS-PM-PO L150 P4 M18X1.5PY018OSDPBG18M(メートルねじ)150P4---70---
23,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76686953LS-PM-PO L150 P5 M18X2.5PY018RTDPBG18M(メートルねじ)150P5---70---
23,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
76686969LS-PM-PO L150 P4 M20X1.5PY020OSDPBG20M(メートルねじ)150P4---70---
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
76686978LS-PM-PO L150 P5 M20X2.5PY020RTDPBG20M(メートルねじ)150P5---70---
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
76686987LS-PM-PO L200 P4 M22X1.5PY022OSDPBK22M(メートルねじ)200P4---70---
41,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76686996LS-PM-PO L200 P5 M22X2.5PY022RTDPBK22M(メートルねじ)200P5---70---
41,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76687005LS-PM-PO L200 P4 M24X1.5PY024OSDPBK24M(メートルねじ)200P4---80---
47,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
76687014LS-PM-PO L200 P5 M24X3PY024STDPBK24M(メートルねじ)200P5---80---
47,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
76687023LS-PM-PO L200 P4 M27X1.5PY027OSDPBK27M(メートルねじ)200P4---80---
52,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
76687039LS-PM-PO L200 P5 M27X3PY027STDPBK27M(メートルねじ)200P5---80---
52,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
76687048LS-PM-PO L200 P4 M30X1.5PY030OSDPBK30M(メートルねじ)200P4---80---
67,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
76687057LS-PM-PO L200 P5 M30X3.5PY030TTDPBK30M(メートルねじ)200P5---80---
67,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする