YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングネックポイントタップ LS-PO-K
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
溝数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
ねじの種類
全長L(mm)
等級
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク四角部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76687346
LS-PO-K L100 P2 M3X0.5
PY3.0GQFEBE
3
HSS
M(メートルねじ)
100
P2
28
40
-
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28560396
LS-PO-K-P2-100-M4X0.7
-
4
HSS
-
100
P2
31
40
4
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687355
LS-PO-K L100 P2 M4X0.7
PY4.0IQFEBE
4
HSS
M(メートルねじ)
100
P2
31
40
-
¥
3,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
28560405
LS-PO-K-P2-100-M5X0.8
-
5
HSS
-
100
P2
38
40
4.5
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687364
LS-PO-K L100 P2 M5X0.8
PY5.0KQFEBE
5
HSS
M(メートルねじ)
100
P2
38
40
-
¥
3,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
28560414
LS-PO-K-P2-100-M6X1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
76687373
LS-PO-K L100 P2 M6X1
PY6.0MQFEBE
6
HSS
M(メートルねじ)
100
P2
45
40
-
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28560430
LS-PO-K-P2-120-M6X1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687389
LS-PO-K L120 P2 M3X0.5
PY3.0GQFEBF
3
HSS
M(メートルねじ)
120
P2
28
40
-
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
28560439
LS-PO-K-P2-150-M3X0.5
-
3
HSS
-
150
P2
28
40
3.2
¥
8,180
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687398
LS-PO-K L120 P2 M4X0.7
PY4.0IQFEBF
4
HSS
M(メートルねじ)
120
P2
31
40
-
¥
4,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
28560448
LS-PO-K-P2-150-M4X0.7
-
4
HSS
-
150
P2
31
40
4
¥
7,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687407
LS-PO-K L120 P2 M5X0.8
PY5.0KQFEBF
5
HSS
M(メートルねじ)
120
P2
38
40
-
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28560457
LS-PO-K-P2-150-M5X0.8
-
5
HSS
-
150
P2
38
40
4.5
¥
5,870
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687416
LS-PO-K L120 P2 M6X1
PY6.0MQFEBF
6
HSS
M(メートルねじ)
120
P2
45
40
-
¥
3,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28560466
LS-PO-K-P2-150-M6X1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687425
LS-PO-K L150 P2 M3X0.5
PY3.0GQFEBG
3
HSS
M(メートルねじ)
150
P2
28
40
-
¥
8,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
76687434
LS-PO-K L150 P2 M4X0.7
PY4.0IQFEBG
4
HSS
M(メートルねじ)
150
P2
31
40
-
¥
7,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
76687443
LS-PO-K L150 P2 M5X0.8
PY5.0KQFEBG
5
HSS
M(メートルねじ)
150
P2
38
40
-
¥
5,870
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
76687459
LS-PO-K L150 P2 M6X1
PY6.0MQFEBG
6
HSS
M(メートルねじ)
150
P2
45
40
-
¥
5,240
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください