曜日別特売

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
溝数
材質
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76687468LS-SP-K P1 M3×0.5 L100M3×0.592HSSP1
4,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28554044LS-SP-K-P1-100-M3X0.5M3×0.592HSSP1
4,120
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687504LS-SP-K P1 M3×0.5 L120M3×0.593HSSP1
4,940
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
28554060LS-SP-K-P2-100-M5X0.8M5×0.8133HSSP2
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687547LS-SP-K P1 M3×0.5 L150M3×0.593HSSP1
7,770
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
28554069LS-SP-K-P2-100-M6X1M6×1153HSSP2
2,820
2,598
2,858(税込)
当日出荷
76687477LS-SP-K P2 M4×0.7 L100M4×0.7112HSSP2
3,770
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28554078LS-SP-K-P1-120-M3X0.5M3×0.592HSSP1
4,940
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76687513LS-SP-K P2 M4×0.7 L120M4×0.7113HSSP2
4,660
3,298
3,628(税込)
当日出荷
28554087LS-SP-K-P2-120-M4X0.7M4×0.7113HSSP2
4,660
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687556LS-SP-K P2 M4×0.7 L150M4×0.7113HSSP2
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28554096LS-SP-K-P2-120-M5X0.8M5×0.8133HSSP2
4,110
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687486LS-SP-K P2 M5×0.8 L100M5×0.8132HSSP2
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28554105LS-SP-K-P2-120-M6X1M6×1153HSSP2
3,630
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687529LS-SP-K P2 M5×0.8 L120M5×0.8133HSSP2
4,110
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28554114LS-SP-K-P1-150-M3X0.5M3×0.592HSSP1
7,770
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687565LS-SP-K P2 M5×0.8 L150M5×0.8133HSSP2
5,580
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
28554130LS-SP-K-P2-150-M4X0.7M4×0.7113HSSP2
7,180
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
76687495LS-SP-K P2 M6×1 L100M6×1153HSSP2
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28554139LS-SP-K-P2-150-M5X0.8M5×0.8133HSSP2
5,580
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687538LS-SP-K P2 M6×1 L120M6×1153HSSP2
3,630
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28554148LS-SP-K-P2-150-M6X1M6×1153HSSP2
4,980
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687574LS-SP-K P2 M6×1 L150M6×1153HSSP2
4,980
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする