曜日別特売

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工内容量1本
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
ねじの種類
全長L(mm)
等級
食付き(P)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76687583LS-SU-S-PO L100 P2 M3X0.5PY3.0GQGEXES3HSSM(メートルねじ)100P2--2840---3
4,750
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
28560134LS-SU-S-PO-P2-100-M3X0.5-3HSS-100P2--2840-3.2-3
4,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687599LS-SU-S-PO L100 P2 M4X0.7PY4.0IQGEXES4HSSM(メートルねじ)100P2--3140---3
4,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28560150LS-SU-S-PO-P2-100-M4X0.7-4HSS-100P2--3140-4-3
4,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76687608LS-SU-S-PO L100 P2 M5X0.8PY5.0KQGEXES5HSSM(メートルねじ)100P2--3840---3
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
76687617LS-SU-S-PO L100 P2 M6X1PY6.0MQGEXES6HSSM(メートルねじ)100P2--4540---3
3,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28560168LS-SU-S-PO-P2-100-M6X1-6HSS-100P2--4540-4.5-3
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687626LS-SU-S-PO L100 P3 M8X1.25PY8.0NRGEXES8HSSM(メートルねじ)100P3512-506.2583
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28560177LS-SU-S-PO-P3-100-M8X1.25-8HSS-100P3---50-5-3
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687635LS-SU-S-PO L100 P3 M10X1.25-10HSSM(メートルねじ)100P3---50-5.5-3
5,100
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560186LS-SU-S-PO-P3-100-M10X1.5-10HSS-100P3---50-5.5-3
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687644LS-SU-S-PO L100 P3 M10X1.5PY010ORGEXES10HSSM(メートルねじ)100P3513-5075.583
5,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28560195LS-SU-S-PO-P4-100-M12X1.75-------------3
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687653LS-SU-S-PO L100 P4 M12X1.75PY012PSGEXES12HSSM(メートルねじ)100P4515-508.56.593
6,250
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
28560204LS-SU-S-PO-P2-150-M4X0.7-4HSS-150P2--3140-4-3
8,260
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687669LS-SU-S-PO L150 P2 M4X0.7PY4.0IQGEXGS4HSSM(メートルねじ)150P2--3140---3
8,260
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
76687678LS-SU-S-PO L150 P2 M5X0.8PY5.0KQGEXGS5HSSM(メートルねじ)150P2--3840---3
6,420
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
28560229LS-SU-S-PO-P2-150-M6X1-6HSS-150P2--4540-4.5-3
5,730
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687687LS-SU-S-PO L150 P2 M6X1PY6.0MQGEXGS6HSSM(メートルねじ)150P2--4540---3
5,730
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28560238LS-SU-S-PO-P3-150-M8X1.25-8HSS-150P3---50-5-3
7,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687696LS-SU-S-PO L150 P3 M8X1.25PY8.0NRGEXGS8HSSM(メートルねじ)150P3512-506.2583
7,150
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28560247LS-SU-S-PO-P3-150-M10X1.5-10HSS-150P3---50-5.5-3
8,310
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687705LS-SU-S-PO L150 P3 M10X1.25PY010NRGEXGS10HSSM(メートルねじ)150P3513-5075.583
8,310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28560256LS-SU-S-PO-P3-150-M10X1.25-10HSS-150P3---50-5.5-3
8,310
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687714LS-SU-S-PO L150 P3 M10X1.5PY010ORGEXGS10HSSM(メートルねじ)150P3513-5075.583
8,310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28560265LS-SU-S-PO-P4-150-M12X1.75-------------3
10,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687723LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.25PY012NSGEXGS12HSSM(メートルねじ)150P4515-508.56.593
10,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28560274LS-SU-S-PO-P4-150-M12X1.25-------------3
10,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
76687739LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.5PY012ORGEXGS12HSSM(メートルねじ)150P3515-508.56.593
10,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560290LS-SU-S-PO-P4-150-M14X2-14HSS-150P4---60-8-3
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76687748LS-SU-S-PO L150 P4 M12X1.75PY012PSGEXGS12HSSM(メートルねじ)150P4515-508.56.593
10,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28560299LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2-16HSS-150P4---60-10-3
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687757LS-SU-S-PO L150 P3 M14X1.5PY014ORGEXGS14HSSM(メートルねじ)150P3---60---3
13,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28560308LS-SU-S-PO-P4-150-M20X2.5-20HSS-150P4---70-12-3
24,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
76687766LS-SU-S-PO L150 P4 M14X2PY014QSGEXGS14HSSM(メートルねじ)150P4---60---3
13,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28560317LS-SU-S-PO-P4-200-M16X2-16HSS-200P4---60-10-3
18,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687775LS-SU-S-PO L150 P3 M16X1.5PY016ORGEXGS16HSSM(メートルねじ)150P3---60---3
14,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
28560326LS-SU-S-PO-P4-200-M18X2.5-18HSS-200P4---70-11-3
24,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76687784LS-SU-S-PO L150 P4 M16X2PY016QSGEXGS16HSSM(メートルねじ)150P4---60---3
14,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
28560335LS-SU-S-PO-P4-200-M18X1.5-18HSS-200P4---70-11-3
24,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687793LS-SU-S-PO L150 P4 M18X1.5-18HSSM(メートルねじ)150P4---70-11-3
19,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28560344LS-SU-S-PO-P4-200-M20X2.5-20HSS-200P4---70-12-3
31,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
28560360LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5-20HSS-200P4---70-12-3
31,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76687818LS-SU-S-PO L150 P4 M20X1.5PY020OSGEXGS20HSSM(メートルねじ)150P4---70---3
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560369LS-SU-S-PO-P4-200-M22X1.5-22HSS-200P4---70-13-3
34,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76687827LS-SU-S-PO L150 P4 M20X2.5PY020RSGEXGS20HSSM(メートルねじ)150P4---70---3
24,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
28560378LS-SU-S-PO-P4-200-M24X3-24HSS-200P4---80-15-3
38,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
76687836LS-SU-S-PO L150 P4 M22X1.5-22HSSM(メートルねじ)150P4---70-13-3
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560387LS-SU-S-PO-P4-200-M24X1.5-24HSS-200P4---80-15-3
38,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
76687845LS-SU-S-PO L150 P4 M22X2.5-22HSSM(メートルねじ)150P4---70-13-3
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする