曜日別特売

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76687976LS-SU-S-SP P1 L100 M3×0.5M3×0.59-2HSSOX
4,750
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
28553500LS-SU-S-SP-P1-100-M3X0.5M3×0.59-2HSSOX
4,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687985LS-SU-S-SP P2 L100 M4×0.7M4×0.711-3HSSOX
4,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28553509LS-SU-S-SP-P2-100-M4X0.7M4×0.711-3HSSOX
4,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688055LS-SU-S-SP P2 L150 M4×0.7M4×0.711-3HSSOX
8,260
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
28553518LS-SU-S-SP-P2-100-M5X0.8M5×0.813-3HSSOX
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
76687994LS-SU-S-SP P2 L100 M5×0.8M5×0.813-3HSSOX
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28553527LS-SU-S-SP-P2-100-M6X1M6×115-3HSSOX
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688064LS-SU-S-SP P2 L150 M5×0.8M5×0.813-3HSSOX
6,420
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
28553536LS-SU-S-SP-P2-100-M10X1.5M10×1.513-3HSSOX
5,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688003LS-SU-S-SP P2 L100 M6×1M6×115-3HSSOX
3,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28553545LS-SU-S-SP-P2-100-M12X1.75M12×1.7515-3HSSOX
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688073LS-SU-S-SP P2 L150 M6×1M6×115-3HSSOX
5,730
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28553554LS-SU-S-SP-P2-150-M4X0.7M4×0.711-3HSSOX
8,260
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688019LS-SU-S-SP P2 L100 M8×1.25M8×1.25126.23HSSOX
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28553570LS-SU-S-SP-P2-150-M5X0.8M5×0.813-3HSSOX
6,420
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688089LS-SU-S-SP P2 L150 M8×1.25M8×1.25126.23HSSOX
7,150
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28553579LS-SU-S-SP-P2-150-M6X1M6×115-3HSSOX
5,730
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688265LS-SU-S-SP L200 P2 M8×1.25M8×1.25126.23HSSOX
10,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
28553588LS-SU-S-SP-P2-150-M8X1.25M8×1.2512-3HSSOX
7,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688028LS-SU-S-SP P2 L100 M10×1.25M10×1.2513-3HSSOX
5,100
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
28553597LS-SU-S-SP-P2-150-M14X2M14×218-3HSSOX
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76688098LS-SU-S-SP P2 L150 M10×1.25M10×1.251373HSSOX
8,310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28553606LS-SU-S-SP-P3-150-M18X2.5M18×2.520-4HSSOX
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688037LS-SU-S-SP P2 L100 M10×1.5M10×1.5138.53HSSOX
5,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28553615LS-SU-S-SP-P3-150-M20X2.5M20×2.520-4HSSOX
24,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76688107LS-SU-S-SP P2 L150 M10×1.5M10×1.51373HSSOX
8,310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
28553624LS-SU-S-SP-P3-150-M24X3M24×325-4HSSOX
32,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688274LS-SU-S-SP L200 P2 M10×1.5M10×1.51373HSSOX
11,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
76688116LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.25M12×1.25158.53HSSOX
10,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
28553649LS-SU-S-SP-P2-200-M10X1.5M10×1.513-3HSSOX
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688283LS-SU-S-SP L200 P2 M12×1.25M12×1.2515-3HSSOX
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
28553658LS-SU-S-SP-P2-200-M12X1.75M12×1.7515-3HSSOX
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76688125LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.5M12×1.5158.53HSSOX
10,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28553667LS-SU-S-SP-P2-200-M12X1.25M12×1.2515-3HSSOX
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76688299LS-SU-S-SP L200 P2 M12×1.5M12×1.5158.53HSSOX
14,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
28553676LS-SU-S-SP-P2-200-M16X2M16×218-3HSSOX
18,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76688046LS-SU-S-SP P2 L100 M12×1.75M12×1.75158.53HSSOX
6,250
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
28553685LS-SU-S-SP-P3-200-M20X2.5M20×2.520-4HSSOX
31,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688134LS-SU-S-SP P2 L150 M12×1.75M12×1.75158.53HSSOX
10,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
28553694LS-SU-S-SP-P3-200-M20X1.5M20×1.514-4HSSOX
31,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688308LS-SU-S-SP L200 P2 M12×1.75M12×1.75158.53HSSOX
14,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28553710LS-SU-S-SP-P3-200-M22X2.5M22×2.520-4HSSOX
34,400
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
76688143LS-SU-S-SP P2 L150 M14×1.5---3--
13,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28553719LS-SU-S-SP-P3-200-M22X1.5M22×1.514-4HSSOX
34,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76688159LS-SU-S-SP P2 L150 M14×2---3--
13,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
28553728LS-SU-S-SP-P3-200-M24X3M24×325-4HSSOX
38,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
76688168LS-SU-S-SP P2 L150 M16×1.5M16×1.514-3HSSOX
14,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
76688317LS-SU-S-SP L200 P2 M16×1.5M16×1.514-3HSSOX
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76688177LS-SU-S-SP P2 L150 M16×2M16×218-4HSSOX
14,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする